Acetonos tisztító mindenféle alkatrész tisztításához és zsírtalanításához
Aceton tisztító
ACETON TISZTÍTÓ 250 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló tisztítóhatás
- A zsírok, olajok és egyéb szennyeződéseket gyors és hatékony fellazítása és eltávolítása
- Feloldja a különböző festék maradványokat
Gyors illékonyság
A tisztítóanyagból nem marad hátra semmi a megtisztított felületen.
Éghető folyadékok, 2. kategória; szemirritáció, 2. kategória; célszervi toxicitás – egyszeri kitettség, 3. kategória
Néhány lakkozott, illetve műanyag felületet megoldhat, valamint elszínezheti azokat.
Polikarbonát üvegen nem alkalmazható.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Gyors és hatásos felülettisztítás és zsírtalanítás üveg illetve fém felületeken (pl. alumínium, acél, nemesacél) a lakkozási, gittelési, ragasztási és szigetelési munkák előtt.
Űrtartalom | 0.25 l |
Tartály | Doboz |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Színtelen |
Kémiai bázis | Aceton |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Sűrűség/feltételek | 0,79 g/cm³ / 20 °C-on |
AOX mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!