Lakkspray magasfényű
Lakkspray nitro alkid magasfényű
LAKKSPRAY MAGASFÉNYŰ MÉLY FEKETE 600 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magas szintű nitro-alkid minőség
- Egyszerűen használható
- Kitűnő szétterülési jellemzők
- Gyorsan szárad
- Jó fedés
Minden szokásos alapozóra, kitöltő termékre és festéktípusra ráfesthető
Gyorsan száradó festékgyanta
Nem tartalmaz nehézfémeket
Száradási idő 20 °C-on
- Porszáraz:< 10 perc.
- Ragadásmentes: < 20 perc.
- Megérinthető: < 60 perc.
400 ml-es palack kerek szórófejjel, 600 ml-es palack legyező szórófejjel
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Fényezés javítási munkákhoz, korrózió- és időjárás elleni védelemhez, valamint felületkikészítéshez.
Felületek: Fa, fém, szövet, kő, kerámia, üveg, festhető műanyag, beton, vesszőfonat. Széleskörű felhasználás: Haszongépjárművek, autó karosszéria, fűtőtest, ablakkeret, acélszerkezet stb.
Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont. A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és alapozza a felületet. Permetezési távolság: 20–25 cm. A szórások között hagyjon kb. 5 percnyi szikkadási időt.
Űrtartalom | 600 ml |
Szín | Fekete RAL 9005 |
Kémiai bázis | Nitro-alkidok |
Fényességi fok | Magasfényű |
Max. hőállóság | 80 °C |
Sűrűség | 0,77 g/cm³ |
Porszáradási idő | 10 perc |
Min./max. szórási távolság | 20-25 cm |
Min. szórási távolság | 20 cm |
Max. szórási távolság | 25 cm |
Tapadásmentes ennyi idő után | 20 perc |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Min. flakon megmunkálási hőmérséklet | 20 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 15 °C és 25 °C között és max. 60% relatív páratartalom |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on |
AOX mentes | Igen |
Min. kiszellőzési idő | 5 perc |
Tartály | Doboz |
Kivitel | Legyezőfúvóka |
Nehézfémmentes | Igen |
CFC (hajtógáz) mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!