PU Marine ragasztó- tömítőanyag Multi
Ragasztó tömítőanyag, Multi PU Marine
RAGASZTÓ-TÖMÍTŐ HAJÓIPARI FEHÉR 310 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nem gyúlékony
Széles körű tapadóképesség
Kitűnő tapadóképesség sokféle anyagon
Rugalmas
- A különböző anyagtágulásokat a nagy rugalmasság kompenzálja
- Csillapítja a rezgést és a zajt
Lassú bőrösödési idő
- Lehetővé teszi nagyméretű alkatrészek ragasztását és tömítését
- Az összeillesztett alkatrészek megigazíthatók
Csiszolható és átfesthető
- A bőrösödés kialakulása után elvégezhető a mechanikus feldolgozás
- A tömítőanyag korlátozások mellett átfesthető
Hatékony ellenállás vegyszerekkel, öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben
- Tartós ellenállás vízzel, sós vízzel, hígított savakkal és lúgokkal szemben
- Rövid távú ellenállás üzemanyagokkal, ásványi olajokkal, növényi és állati zsírokkal és olajokkal szemben
Enyhe szaghatás
Szilikonmentes
Alkidgyanta alapú festékrendszerekkel ne kerüljön érintkezésbe. A tömítőanyag átfestésekor figyelembe kell venni, hogy a festékréteg vastagsága és keménysége ronthatja a ragasztó rugalmasságát és ezáltal repedéseket okozhat.
EK-típusvizsgálati bizonyítvány: Hajó- és csónakgyártásban előforduló ragasztásokhoz engedélyezett.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Egykomponensű poliuretán ragasztó- és tömítőmassza, amelyet kifejezetten csónak- és hajóépítésben való használatra fejlesztettek ki, különféle tömítési munkákhoz és könnyű ragasztásokhoz használható bel- és kültéren. A jellemző alkalmazások közé tartozik a fürdőszobákban, bel- és kültéren végzett tömítések, valamint a dekoratív burkolatok szerelése.
Nem alkalmas fedélzeti tömítésre (fa deszkák tömítésére hajófedélzeten).
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.
Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot.
A ragasztót a bőrösödés ideje alatt ki kell simítani.
Űrtartalom | 310 ml |
Tartály | Patron |
Kémiai bázis | Nedvesség hatására megkötő 1K-poliuretán |
Szín | Fehér |
Sűrűség/feltételek | 1,15 g/cm³ / 20 °C-on |
Száradási sebesség/feltételek | 3 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: +80 °C |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 1.4 N/mm² |
Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben: | Üzemanyagok |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / Max. 25 °C |
VOC-mentes | Igen |
UV állóság | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!