Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarlazító Rost-Off Blue Ice

Csavarlazító Rost Off Blue Ice
ROST OFF BLUE ICE CSAVARLAZÍTÓ 400 ML
ROST-OFF

Cikksz. 0893241
EAN 4050641125545
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarlazító Rost-Off Blue Ice

Cikksz. 0893241

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 12 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű rozsdaoldó speciális lazító képességgel és vizuális indikátorral

Speciális lazító képesség


Az anyag felületét -45 °C-ra hűtve a kötési pontokon mikrorepedések jönnek létre a korróziós rétegben. Ezek „megnyitják” a rozsdát, biztosítva ezzel az aktív reagens jobb behatolását



Vizuális indikátor


Amikor lehűtik a minimális -5°C hőmérsékletre, a bepermetezett terület színe kékre változik. Ezzel jelzi, hogy elérte a folyamathoz szükséges hőmérsékletet.



Optimális rozsdaoldás


  • Gyorsan áthatol a rozsdán, és fellazítja a beragadt csavarokat

  • A rendkívül rozsdás csavarkötések sérülés nélkül meglazulnak


A korróziógátló adalékoknak köszönhetően optimális védelmet nyújt korrózió ellen


Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen



Gyanta- és savmentes



Szilikonmentes



Kompatibilis a gumival és tömítésekkel

Megjegyzés
  • Azonnal távolítsa el a felesleges vagy kifröccsenő anyagot az érzékeny és festett felületekről

  • Gyanta- és savmentes

  • Szilikonmentes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rozsdás és oxidált csavarkötések sérülésmentes lazításához személygépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági gépeken, építőgépeken, berendezéseken és eszközökön.

Útmutató

Lehetőség szerint távolítson el minél többet a durva szennyeződésekből. Használat előtt a flakont rázza fel. Egészen közelről permetezze be a beragadt részeket (csavarok), míg az érintett terület színe kék lesz. Makacs részek esetében ismételje meg az eljárást.

Űrtartalom

400 ml

Tartály

Aeroszolflakon

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

40 °C

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Kémiai bázis

Ásványolaj

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Savmentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk