Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fékvédő paszta, 1400

Fékvédő paszta, 1400
FÉKPASZTA 1400 - 3 G

Cikksz. 0893116010
EAN 4050641114976

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fékvédő paszta, 1400

Cikksz. 0893116010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szürke hajlékony ragasztópaszta kiváló kenési tulajdonságokkal, megbízhatóan különválaszt, és kimagasló korrózió elleni védelmet biztosít.
  • A nagy nyomószilárdság könnyű mozgást és minimális kopást biztosít

  • Gátolja a korróziót, berágódást és beégést

  • Magas kerámia tartalom

  • Biztosítja a csavarkötések egyenletes lazítását

  • Nem tartalmaz semmilyen fémes pigmentet, MoS2-től és kéntartalmú adalékanyagoktól mentes

  • Nem mérgező

  • Szilikon és a fémmentes

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális mozgó fék alkatrészekhez (nem alkalmas súrlódó felületekre vagy csapágykenésre)

Útmutató

A felvitel előtt drótkefével vagy tisztítószerrel távolítsa el a szennyeződéseket a megfelelő felületekről. Ezután ecsettel vigyen fel egy vékony és egyenletes fékvédő réteget. Ne úgy vigye fel, mint a kenőzsírt.

Űrtartalom

2.38 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

3 g

Szín

Világosszürke

Szag/illat

Jellegzetes

Kémiai bázis

Szintetikus ásványolaj-keverék

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Sűrűség

1,26 g/cm³

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Fémmentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk