Alumínium paszta AL 1100
Alupaszta, AL 1100
AL 1100 KENŐANYAG 100 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy teljesítményű, berágódásgátló, alumínium/réz bázisú kenőanyag
- Megakadályozza a ráégést és a berágódást, hideghegedést, korróziót, súrlódásból eredő korróziót
- Ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak
Ne használja festett felületekre.
A tisztítókefés kupakkal ellátott palack keréktárcsapasztaként is használható.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A nagy hőállóságú kenőanyag alkalmas féksaru tárcsák hátoldalának kenéséhez (megakadályozza a nyikorgást), menetes szerelvényekhez (kipufogócsonk csavarok, gyújtógyertya menetek stb.), csapágyakhoz, forgáspontokhoz, csuklórészekhez, csúszó felületekhez stb. Megakadályozza a szilárd tömítések rásülését, emellett használható védőgázas hegesztőpisztolyok fúvókái, valamint akkumulátorok és akkumulátorpólusok érintésvédelmére.
A felületek legyenek alaposan megtisztítva, valamint legyenek por- és kenőanyag-maradványtól mentesek. Használat előtt jól rázza fel a szórópalackot. 20–30 cm-es távolságból egyenletesen permetezze be a felületet. Ha a tubusos vagy a kannás verziót használja, simítólapáttal vagy ecsettel egyenletesen vigye fel a kenőanyagot a kezelendő felületre.
Tartály | Tubus |
Űrtartalom | 110 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 100 g |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -80 eddig: 1100 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Szín | Ezüst |
Sűrűség | 1,1 g/cm³ |
Szag/illat | Olaj |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Kinematikus alapolaj viszkozitás | 7 mm²/s |
Alapolaj viszkozitás feltétel | 40 °C-on |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!