Klíma tömítő R134a hűtőközegekkel működő klímaberendezésekben a kissé kimaródott és törékeny O-gyűrű megelőző célú tömítéséhez
Klímatömítő adalékanyag
KLÍMATÖMÍTŐ 30 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A TCP-adalék csökkenti a kopást
- A kompresszor üzemi időtartama hosszabb
- Növeli a kompresszor üzemidejét
- Csökkenti a kompresszorban kialakuló zajokat
- (Trikrezil-foszfát) Kifejezetten a járművek klímakompresszoraihoz kifejlesztett adalék a kompresszorban fellépő (dugattyú stb.) mechanikus kopás (súrlódás) csökkentéséhez
PAG autóklíma olajjal és észterolajjal kompatibilis
Nem alkalmazható fémalkatrészek (elpárologtató, kompresszor, kondenzátor stb.) szivárgásainak tömítéséhez.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
R134a hűtőközegekkel működő klímaberendezésekben a kissé kimaródott és törékeny O-gyűrű megelőző célú tömítéséhez.
Csatlakoztassa a klíma tömítőt az adapterhez, illessze be a kinyomópisztolyba, és keverje be a hűtőrendszer nagynyomású oldalán keresztül (a motort le kell állítani).
Űrtartalom | 30 ml |
Szag/illat | Szagtalan |
Kémiai bázis | Metilén-difenil |
Vízben oldódó | Igen |
Gőznyomás | 1.33 Pa |
Gőznyomás feltételei | 20 °C-on |
Szín | Világossárga átlátszó |
Min. gyulladáspont | 255 °C |
Sűrűség | 1,02 g/cm³ |
Viszkozitás/konzisztencia | Folyékony |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 48 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!