Univerzális kompresszorolaj Pro
Univerzális kompresszorolaj, Pro
UNIVERZÁLIS KLÍMAKOMPRESSZOR OLAJ PRO 1L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A következő hűtőközegekkel kompatibilis: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
PAG olajjal és észterolajjal keverhető
Egyetlen olaj minden alkalmazáshoz
Kiváló kenési hatás
- A kompresszor üzemi időtartama hosszabb
- Magas szintű hűtőközeg-kompresszió a kompresszorban
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A járművek hűtőköreiben található klímakompresszorok univerzális karbantartásához és kenéséhez.
A kompresszorolaj feltöltése a járműgyártó által ajánlott mennyiségre, és a klíma körbe való átvitele a klímajavító készüléken keresztül.
Űrtartalom | 1000 ml |
Kémiai bázis | Foszfát |
Sűrűség | 0,979 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Kinematikus alapolaj viszkozitás | 85 cSt |
Alapolaj viszkozitás feltétel | 40 °C-on, az ASTM D-445 előírásai szerint |
VOC tartalom (CH) | 0 % |
Min. gyulladáspont | 282 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!