Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kinyomópisztoly, WIT

Kinyomópisztoly, WIT, 330 ml
KINYOMÓPISZTOLY-(330ML)-WIT-KARTUSHOZ

Cikksz. 0891003
EAN 4011231824347

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kinyomópisztoly, WIT

Cikksz. 0891003
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
WIT kartusok (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) és szilikon kartusok kinyomásához

Alkalmas 150 ml-es, 320 ml-es és 330 ml-es koaxiális kartusok, 300 ml-es csőfólia-kartusok, 280 ml-es peeler kartusok és szilikon kartusok kinyomására



Gyors, megbízható és tiszta alkalmazás



Skálabeosztással ellátott nívópálca/pozíciókijelző


Kiküszöböli a leolvasási hibákat (skálabeosztás = habarcsmennyiség)



Kinyomópisztoly háza + nyomófogantyú + kartustartó: Üvegszál-erősítéses poliamid


  • Könnyű és nagyon stabil

  • Egyszerű kezelés és precíz munkavégzés

  • Tartós technológia


Kinyomópisztoly fogantyúja


A kifolyás elleni védelem és a kartus feszességének feloldása a kinyomópisztoly fogantyújával aktiválható



Beállítócsavar a mechanikus kopás ellensúlyozására


  • Megnöveli a kinyomópisztoly használhatóságát

  • Nincs kopás miatti teljesítménycsökkenés


Az alábbi vegyi injektáló habarcs keverékek nyomhatók ki:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • WIT-VIZ Express: 330 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Üvegszállal erősített műanyag

Nívópálcával/helyzetjelzővel

Igen

Áttételi arány

1:26

Kinyomás távolsága löketenként

3,5 mm

Tolóerő/körülmények

5000 N / 100 N kézi erővel

Injektált habarcshoz

WIT-Express
WIT-VM 100
WIT-VM 250
WIT-EA 150
WIT-Nordic
WIT-PM 200
WIT-UH 300
WIT-VIZ
WIT-VIZ EXPRESS

Kartusmérethez

Tömlőfólia (1:10) + 300 ml
Koaxiális (1:10) + 330 ml
Koaxiális (1:10) + 150 ml
Koaxiális (1:10) + 320 ml
Peeler (1:10) + 280 ml

Szín

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

946 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk