Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/nMfR0UQOL90

Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB - 1
Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB - 2
Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB - 3
Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB - 4
Ipari törlőkendők - UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB - 5

Ipari törlőkendők

Univerzális tisztítókendő
UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓKENDŐ 90 DB

Cikksz. 089090090
EAN 4050641990853

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ipari törlőkendők

Cikksz. 089090090
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
A legtöbb felület alapos és gyors tisztításához víz, szappan vagy kefe használata nélkül. NSF által hitelesített.
  • Mobil, mindennapi használatra

  • Alaposan és kíméletesen távolítja el még a legsúlyosabb típusú szennyeződéseket is, pl. olajok, zsírok, ragasztóanyagok, festékek, kátrány és kenőanyagok.

  • Eszközök, felületek tisztítása és kéztisztítás egyetlen termékkel

  • Megtisztítja a kezet és kellemes illatot hagy maga után

  • Költségmegtakarítást jelent, mivel a tisztítószer vízzel kiöblíthető a ruhából
Megjegyzés

Nem alkalmas magasfényű felületekhez, például autófestékekhez és átlátszó műanyagokhoz, pl. szemellenzőkhöz, plexiüveg lemezekhez.

NSF által hitelesített: Non-food összetevőket vizsgáló program, C1 lista (150555).

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alaposan és kíméletesen távolítja el még a legsúlyosabb típusú szennyeződéseket is, pl. olajok, zsírok, ragasztóanyagok, festékek, kátrány és kenőanyagok.


  • Szerszámtisztító

  • Felülettisztítás

  • Kéztisztítás
Útmutató

Vegyen ki egy nedves kendőt a visszazárható tartályból, és óvatos dörzsöléssel távolítsa el a szennyeződéseket az érintett felületről.

Szag/illat

Narancs

Tárolhatóság a gyártástól számítva

30 Hónap

Kendők száma

90 darab

Szélesség x hosszúság

27 cm x 32 cm

Tartály

Vödör

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tartó Univerzális tisztítókendőkhöz

TARTÓ-UNI-TÖRLŐKENDŐHÖZ-UTH1

Belső járműfelszerelésre szerelhető
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk