Fertőtlenítőszer MultiSan 80
Felületi fertőtlenítőszer, D3001
MULTISAN 80 FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ 1 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Használatra kész termék felületek tisztításához és fertőtlenítéséhez
- Felületi fertőtlenítőszerként mikroorganizmusokkal szemben tesztelt
- Gyengéd a bőrhöz
- Hatóanyagok felsorolása az EN 1062/2014 szabvány szerint
- Megfelel a PN-EN 1276/2010 szabványoknak
Professzionális alkalmazásra szánt termék. Hőforrástól, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Dohányozni tilos. Tárolás szorosan lezárva. Ne használja forró felületeken vagy tűző napon. A terméket napfénytől védett helyen, 10–25 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
Adatlapok(X)
Permetezze a fertőtleníteni kívánt felületre, hagyja hatni néhány másodpercig, majd törölje át a felületet.
Kémiai bázis | Etanol |
Szag/illat | Alkohol |
Szín | Színtelen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Űrtartalom | 1 l |