Kéztisztító hab
Biológiailag lebomló kéztisztító hab
KÉZTISZTÍTÓ
SKIN
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Víz használata nélkül tisztítja a kezet, egyszerűen csak fújja a bőrére, dörzsölje össze a kezét, majd törölje le
Tisztít és táplál
- Vékony védőréteget képez a bőrön
- Védi a bőrt a kirepedezéstől, akár hideg időben is
- Semleges kémhatású
- Bőrgyógyászatilag tesztelt
- Oldószer- és szappanmentes
Biológiailag lebomló
Lúg- és szilikonmentes
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, ezen szolgáltatás nyújtása bármiféle felelősség kizárásával történik, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik azon szolgáltatások körébe, melyek az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe tartoznak, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Tisztítja a kezet egészen a pórusokig, és eltávolítja az olyan szennyeződéseket, mint például az olaj, a zsír, a festék, a lakk és a tinta.
Használat előtt a flakont rázza fel. Vigye fel vékonyan, és dörzsölje alaposan a bőrébe. Szükség esetén törölje le egy tiszta kendővel.
Űrtartalom | 200 ml |
Tartály | Aeroszolflakon |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Fehér |
Kémiai bázis | Szerves oldószerek keveréke |
Teljesítmény (pontozási rendszer) | 4-ből 5 pont |
pH-érték/körülmények | 7 / 20 °C-on |