Univerzális töltőanyag
Univerzális töltőanyag
UNIVERZÁLIS FAGITT TÖLGY 1 KG
Cikksz.
0890303205
EAN 4050641565549
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vízbázisú, egykomponensű töltőanyag fafelületek és falak feltöltésére festése előtt
- Kiváló tapadás a minimális abszorpciójú anyagokon
- Korlátozott zsugorodás
- Jó csiszolhatóság
- Festhető
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Műgyanta és kalcium-karbonát |
Szín | Tölgy |
Fényezhető ennyi idő után: | 24 ó |
Száradási idő min. | 6 ó |
Száradási idő max. | 8 ó |
Űrtartalom | 500 ml |
Tartály | Vödör |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen |