Javítógyanta, Crack Fill Csillag alakú behatás esetén (vis 40 cps)
Javítógyanta, Crack Fill
JAVÍTÓGYANTA CRACK FILL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Javítógyanta a szélvédők kavicsfelverődésből eredő sérüléseire.
Kémiai bázis | Metakrilát |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 0,4 g |
Szag/illat | Enyhe |
Szín | Színtelen |
Min. gyulladáspont | 100 °C |
Sűrűség | 1,01 g/cm³ |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!