Fék szerelőcső, személygépkocsi Méterben árusítva, tekercsen
Fékvezeték-szerelőcső
FÉKCSŐCSATL.
Cikksz.
0889062
EAN 4011231818193
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
Megjegyzés
- Mindig a jármű gyártója által meghatározott anyagokat használja.
- A különböző kivitelek (pl. acél poliamid réz-nikkelötvözettel) keverése tilos!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Átmérő | 6 mm |
Anyag | Réz-nikkel |
Csőfalvastagság | 0,70 mm |
Hosszúság | 10 m |
DIN | 74234 |