Fék szerelőcső, személygépkocsi Méterben árusítva, tekercsen
Fékvezeték-szerelőcső
AC.FÉKCSŐ
Cikksz.
088906
EAN 4038898367994
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
Megjegyzés
- Mindig a jármű gyártója által meghatározott anyagokat használja.
- A különböző kivitelek (pl. acél poliamid réz-nikkelötvözettel) keverése tilos!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Átmérő | 6 mm |
Anyag | Acél |
Csőfalvastagság | 0,70 mm |
Bevonat | Polivinil-fluorid |
Rétegvastagság | 25 µm |
Hosszúság | 5 m |