Sűrített levegős tisztító alapkészlet, nehéz tehergépjárművekhez (NTG) 3 részes
Sűrített levegős tisztítókészlet teherautókhoz, Basic
FUVATÓ-PISZTOLY-SZETT-5M
Cikksz.
0885848100
EAN 4053479823447
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
Praktikus, normál lefúvató készlet gépjárművek vezetőfülkéinek tisztításához tehergépkocsik, autóbuszok, mezőgazdasági- és haszongépjárművek esetében, külső levegőellátás nélkül. Lerakódott szennyeződések eltávolítása.
A mellékelt T-dugós csatlakozóval a teljes lefúvató rendszer csatlakoztatható minden pneumatikus vezetőüléshez.
A kifúvópisztoly az osztott kialakítású elzáró gyorscsatlakozónak köszönhetően hagyományos sűrítettlevegő-csatlakozásokkal is használható.
Szállítási terjedelem:
- Poliuretán (PU) spiráltömlő ∅ 6 x 4 mm, üzemi hossz 4 m, max. 8 bar
- T dugós csatlakozó 4 x 6 mm-es PU vezetékhez
- Krómozott sárgaréz válaszfal csatlakozás
- Fémből készült megtörésgátló eszköz
- Műanyag kifúvópisztoly fém szeleppel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 3 darab |