Szíjkengyel 36/40 mm átmérőjű kerek, valamint 42 x 22 mm-es ovális fűzőkarikákhoz
Szíjkengyel, kerek sz., D 36/40, ovál.sz., 42x22 mm
KENGYEL-SZÍJ-SMALL-(A2K)-H15MM
Cikksz.
0880883
EAN 4011231810166
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
36/40 mm átmérőjű kerek, valamint 42 x 22 mm-es ovális fűzőkarikákhoz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kengyelhossz (H) | 15 mm |
Kengyelszélesség (B) | 16 mm |
Hosszúság (L) | 49 mm |
Szélesség (A) | 15 mm |
Furattávolság | 34 mm |
Furatátmérő | 5 mm |
Anyag | Acél |
Kivitel | Kisméretű kivitel |
Bevonat | Horganyzott |