Kengyelcsat 36/40 mm átmérőjű kerek, valamint 42 x 22 mm-es ovális fűzőkarikákhoz, egyenes alaplemez
Kengyelcsat, kerek, D36/40, ovál., 42x22, egyenes
SZEG-CSATL-(A2K)-H25MM
Cikksz.
0880832
EAN 4011231810029
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
36/40 mm átmérőjű kerek, valamint 42 x 22 mm-es ovális fűzőkarikákhoz, egyenes alaplemez
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kengyelhossz (H) | 25 mm |
Kengyelszélesség (B) | 21 mm |
Hosszúság (L) | 71 mm |
Szélesség (A) | 20 mm |
Furattávolság | 51 mm |
Furatátmérő | 5 mm |
Anyag | Acél |
Kivitel | Egyenes alaplemez |
Bevonat | Horganyzott |