Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ponyvajavító rendszer, foltkészlet, 10 darabos

Folt ponyvajavító rendszerhez
PONYVAJAVÍTÓ-VILÁGOSKÉK-500X210MM

Cikksz. 0880805012
EAN 4047376871281
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ponyvajavító rendszer, foltkészlet, 10 darabos

Cikksz. 0880805012
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
Hordozható, öntapadós javítórendszer sérült tehergépkocsi ponyvákhoz, sátrakhoz, burkolatokhoz, stb.

Egyszerű, szakszerű javítás


  • Használatra kész foltok nagy kötési szilárdsággal

  • Gyors felhordás

  • Színek széles választéka


Mobil használatra alkalmas


A sérült területek bármikor gyorsan, megbízhatóan javíthatók



Optimalizált költségek


  • Nem kell műhelybe menni

  • A javítási idő számottevően csökken

  • Csökken a szükségtelen üzemszünetek száma

  • Megszünteti a szállítmány sérüléséből adódó kártérítési követeléseket


UV-sugárzásnak ellenáll



Mosókeféknek ellenáll



Megmunkálási hőmérséklet: -15 °C és +40 °C között



Hőállóság: -40 °C és +70 °C között



Tartalom:


10 db folt 500 x 210 mm-es méretben

Megjegyzés

Felhasználás után a foltot nem lehet eltávolítani és korrigálni! Minden szín a RAL-skálához hasonlatos, a 161 és a 290 a gyártó előírása.

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek! A termék használatakor a műszaki adatlap, valamint a felhasználásra vonatkozó szabályozás előírásait be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különleges rendszer sérült ponyvák javításához menet közben, valamint a javítóműhelyekben. Lyukak, hasadások, szakadások egyszerű és olcsó, tartós javítása. Felhasználható tehergépkocsi ponyvákhoz, rendezvénysátrakhoz, sípályák védősátraihoz, csomagtároló konténerekhez, fedett teherautókhoz, sítároló dobozokhoz, stb.

Útmutató

A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Tisztítsa meg a felületet a szakadás környékén az olajtól és egyéb szennyeződésektől egy tiszta ronggyal és alkatrésztisztítóval. Válasszon ki egy foltot és távolítsa el a védőfóliát. Helyezze a foltot a felületre gyűrődés nélkül, ezután nyomja rá erősen, ha szükséges, helyezze egy szilárd felületre és ütögesse meg egy gumi kalapáccsal

Hosszúság

210 mm

Szélesség

500 mm

Szín

Világoskék RAL 5012-höz hasonló

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gumikalapács, A alak DIN 5128

GUMIKALAPÁCS D65-L115

x 1 db
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához