Ponyvajavító rendszer, foltkészlet 32 részes
Foltozókészlet, ponyvajavító rendszer, 32 részes
PONYVAJAVÍTÓ-SZETT-VILÁGOSSZÜRKE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű, szakszerű javítás
- Használatra kész foltok nagy kötési szilárdsággal
- Gyorsan használható
- Sokféle színárnyalatban
Hordozható alkalmazás
A sérült területek bármikor gyorsan, megbízhatóan javíthatók
Optimalizált költségek
- Nem kell műhelybe menni
- A javítási idő számottevően csökken
- Csökken a szükségtelen üzemszünetek száma
- Megszünteti a szállítmány sérüléséből adódó kártérítési követeléseket
UV-sugárzásnak ellenáll
Mosókeféknek ellenáll
Szállítási terjedelem
- 3 db folt, 300 x 200 mm
- 3 db folt, 200 x 200 mm
- 4 db folt, 300 x 100 mm
- 4 db folt, 200 x 100 mm
- 6 db folt, 100 x 100 mm
- 6 db folt, 200 x 50 mm
- 6 db folt, 100 x 50 mm
Felhasználás után a foltot nem lehet eltávolítani és korrigálni! Minden szín a RAL-skálához hasonlatos, a 161 és a 290 a gyártó előírása.
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek! A termék használatakor a műszaki adatlap, valamint a felhasználásra vonatkozó szabályozás előírásait be kell tartani.
Adatlapok(X)
Különleges rendszer sérült ponyvák javításához menet közben, valamint a javítóműhelyekben. Lyukak, hasadások, szakadások egyszerű és olcsó, tartós javítása. Felhasználható tehergépkocsi ponyvákhoz, rendezvénysátrakhoz, sípályák védősátraihoz, csomagtároló konténerekhez, fedett teherautókhoz, sítároló dobozokhoz, stb.
A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Tisztítsa meg a felületet a szakadás környékén az olajtól és egyéb szennyeződésektől egy tiszta ronggyal és alkatrésztisztítóval. Válasszon ki egy foltot és távolítsa el a védőfóliát. Helyezze a foltot a felületre gyűrődés nélkül, ezután nyomja rá erősen, ha szükséges, helyezze egy szilárd felületre és ütögesse meg egy gumi kalapáccsal
Darabszám a készletben | 32 darab |
Szín | Világosszürke RAL 7035-höz hasonló |
Min. hőállóság | -40 °C |
Max. hőállóság | 70 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | -15 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!