Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PE kitöltő tömítőanyag

PE tömítőzsinór, anyag
PE HÁTTÉRKITÖLT.10MM

Cikksz. 0875810100
EAN 4011231802130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
PE kitöltő tömítőanyag

Cikksz. 0875810100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás

Megfelel a DIN 18540 szabványnak


A német DIN szabványban meghatározottak szerint zárt cellás, korhadásálló, nem nedvszívó polietilént tartalmaz



Megakadályozza a hárompontos tapadást


Csökkenti repedés kockázatát a tömítő és dilatációs hézagoknál



Adagoló doboz


∅ 6–30 mm-es méret, a szalag kényelmesen eltávolítható egy előrelyukasztott doboznyíláson keresztül



Széleskörű felhasználás


Univerzális felhasználás vízvezeték-, beton- és ablakillesztésekhez

Megjegyzés

Az ∅ 6–30 mm-es tekercselt áruként kapható, az ∅ 40 mm-es és 50 mm-es rúdáruként kapható, mindegyik 1 m hosszúságban

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

Polietilén

Szín

Szürke

Átmérő (Ø)

10 mm

Hosszúság

100 m

Nyers sűrűség

30 kg/m³

Nyers sűrűség feltétel

A DIN 53420 előírásaival összhangban

Zömítési keménység

40 N/mm²

Zömítési keménység feltétel

DIN 53577, 40%-os hosszanti zömítés

Min. szakadási nyúlás

15 %

Szakadási nyúlás, feltételek

A DIN 53571 előírásaival összhangban

Min. húzószilárdság

200 kPa

Max. húzószilárdság

300 kPa

Húzószilárdság feltétel

A DIN 53571 előírásaival összhangban

Min. hőállóság

-40 °C

Max. hőállóság

60 °C

CFC (hajtógáz) mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

DIN

18540

Építőanyag-osztály

B3 – Könnyen gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102 előírásaival összhangban

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk