Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nagy teljesítményű akkumulátor

Alkáli elem, High Power
ELEM-ALKÁLI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Cikksz. 0827111
EAN 4052703564583

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy teljesítményű akkumulátor

Cikksz. 0827111
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
Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz

Sokféle alkalmazás


Nagy kapacitás és hosszú élettartam



Nagy teljesítményű


Kiemelten ajánlott nagy áramigényű készülékekhez



Költségtakarékos


Hosszabb üzemelési idő és a legmagasabb szintű állandó kimenő energiamennyiség



Jó eltarthatóság


Alacsony önkisülés öt éves eltarthatósággal



Dekoratív


Praktikus, reklámozást lehetővé tevő csomagolásban szállítva, mely pultra helyezhető árukínálóként is használható, a hátoldalán értékesítést segítő szöveggel

Megjegyzés

Nem lehet feltölteni

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés

Micro AAA; LR03; AM4

Névleges feszültség

1.5 V/DC

Tölthető akku/akku típusa

Alkáli

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-C-BABY-LR14-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
x 10 db
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-D-MONO-LR20-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-E-BLOKK-6LR61-9V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fékfolyadék-ellenőrző

FÉKFOLYADÉK TESZTELŐ

Praktikus tesztelő, DOT4-es fékfolyadékok állapotának meghatározásához