VDE 3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatlapú, hosszú
VDE dugókulcs, 3/8 col, hatszög, hosszú
VDE DUGÓKULCS 3/8" HOSSZÚ 12 MM
Cikksz.
071500312
EAN 4052703291267
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
Szigetelt dugókulcsbetét áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
Megjegyzés
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Kulcsnyílás | 12 mm |
Hosszúság (L1) | 80,5 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Dugókulcsmélység (L3) | 12 mm |
Dugókulcs külső átmérője | 22,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 19,8 mm |