Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE 3/8 colos racsni

VDE 3/8 colos irányváltós racsnis kar
VDE RACSNIS KAR 3/8"

Cikksz. 0715003038
EAN 4052703291038
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE 3/8 colos racsni

Cikksz. 0715003038
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
Szigetelt racsni áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
  • Gyors kioldás a biztonsági zárral ellátott nyomógombnak köszönhetően

  • Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgáshoz
Megjegyzés

Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

3/8

Fogantyú anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

DIN

3120
3124

Fogak száma

45 darab

Hosszúság (L1)

200 mm

Fogantyú hossza (L2)

95 mm

Fogantyú átmérője (D1)

27 mm

Racsnis fej magassága négylap esetén (D2)

65 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk