Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE metrikus csillagkulcs

VDE csillagkulcs, süllyesztett közepű, EN 60900
VDE CSILLAGKULCS 13MM

Cikksz. 0715002313
EAN 4045989869503
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE metrikus csillagkulcs

Cikksz. 0715002313
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
Különösen alkalmas elektromos és hibrid járművekhez

Robusztus csillagkulcs, VDE szerinti


  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A hajlított forma lehetővé teszi a csavarozást a nehezen hozzáférhető helyeken is

  • Kétszínű borítású fogantyú az optimális szigetelés és a biztonságos fogás érdekében
Megjegyzés

Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás (A)

13 mm

Gyűrű külső átmérője (B)

23,5 mm

Fogantyú átmérője (C)

22,9 mm

Hosszúság (L1)

205 mm

Fogantyú hossza (L2)

126 mm

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

Szabványok

DIN 7447

Magasság (H)

20,8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk