Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pólussaru lehúzó, kétkarú, 60 mm-es fesztáv

Kétkarú pólussaru lehúzó, fesztáv 60 mm
AKKU SARU LEHÚZÓ 65/65

Cikksz. 0714522060
EAN 4024835926614

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pólussaru lehúzó, kétkarú, 60 mm-es fesztáv

Cikksz. 0714522060
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
Akkumulátorsaruk és egyéb kisalkatrészek lehúzásához

Nagyon jól kezelhető lehúzó


T-nyél a kiemelkedően egyszerű és biztonságos munkához.



Minél nagyobb a húzóerő, a kampók annál erősebben markolják az alkatrészt



Süllyesztékben kovácsolt kampók



Precíziós marású kampóhegyek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső befogási szélesség (A)

60 mm

Befogási mélység (B)

40 mm

Orsó hossza

60 mm

Kampós orr hossza (E)

5 mm

Kampós orr vastagsága (F)

2 mm

Kampószélesség (D)

10 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk