Racsnis csillag-villáskulcs készlet, metrikus, kétoldalas
Racsnis csillag-villáskulcs-klt, kéto., pol., 6 db
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-KLT-6DB
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csavarkulcs racsnis funkcióval a csillag- és a villás oldalon
Csillagoldali meghajtás:
- POWERDRIV, módosított, 12 pontos
- Finom fogazású – 72 fog, 5°-os elfordulási szög
- Precíziósan gyártott csillagoldal a sima és biztonságos működéshez
Villás oldal:
- Nyitott racsnis szegmenssel
- A flexibilis racsnis szegmens lehetővé teszi a folyamatos munkát; a csavarkulcsot többé nem kell kivenni az anyából
- A forgatás irányának megváltoztatásához csak fordítsa meg a csavarkulcsot
Szabvány: maximális forgatónyomaték a DIN 899 szerint
Forma:
- Egyenes csillagoldal
- Villás oldal pozíciójának szöge 15°
A racsnis szerszám nem alkalmazható rendkívül nagy terhelésekhez (a csavarási ellenállásnál nagyobb esetén). Emiatt javasoljuk, hogy a csavarok vagy anyák lazításához először pl. egy hagyományos villáskulcsot használjon, majd folytassa a munkát a racsnis szerszámmal. A meghúzások probléma nélkül végezhetők a racsnis szerszámmal
Adatlapok(X)
Főleg sapkás szerelvényekhez, pl. fékcsövek, befecskendező vezetékek, légkondicionálók, hidraulika.
Darabszám a készletben | 6 darab |
Kulcsnyílás | 8 mm |
Fogak száma | 72 darab |
KOMBINÁLT RACSNIS CSILL-VILL SW8
ZEBRAKOMBINÁLT RACSNIS CSILL-VILL SW12
KOMBINÁLT RACSNIS CSILL-VILL SW13
KOMBINÁLT RACSNIS CSILL-VILL SW17
KOMBINÁLT RACSNIS CSILL-VILL SW19
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.