Racsnis csillag-villáskulcs, flexibilis, készlet
Racsnis cs-v.kulcs klt, csuklós, 6 db
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RACSNIS-KLT-FLEX-6DB
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csuklós racsnis fej a még több szabadságért az ujjak számára és az akadályok kikerüléséhez
Dugós oldali meghajtás:
- POWERDRIV, módosított, kettős hatlapfej
- Finom fogazású – 72 fog, 5°-os elfordulási szög
- Precíziósan gyártott dugós oldal a sima és biztonságos működéshez
- Keskeny kivitel a legszűkebb helyeken történő munkavégzéshez
Flexibilis racsnis fej:
- 180°-os csukló
- Nagy flexibilitás szereléskor vagy meglazításkor, főleg a szűk helyeken
Szabvány: maximális forgatónyomaték a DIN 899 szerint
Forma:
- Egyenes dugós oldal
- 15°-os villás oldali pozíció
Speciális szerszám, amelyet csak a maximális nyomatékkal szabad terhelni. Ezért a kulcsok csak részben alkalmasak csavarok meglazítására.
Adatlapok(X)
A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a dugós oldal racsnis mechanizmusa ajánlott.
Darabszám a készletben | 6 darab |
Kulcsnyílás | 8 mm |
Fogak száma | 72 darab |
RACSNIS CS.FEJÜ CSILL.VILL.KULCS 8
ZEBRARACSNIS CS.FEJÜ CSILL.VILL.KULCS 17
ZEBRACsomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.