Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2" H
Sűrített levegős ütvecsavarozó, DSS 1/2" H
PNEU ÜTVECSAVAROZÓ DSS 1/2" H
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletes súlyelosztás
Robusztus, kitűnően kiegyensúlyozott egység alumínium házban
Nagyon praktikus és felhasználóbarát
Gumírozott és ergonomikus kialakítású markolat, felhasználóbarát jobb/bal irányváltás és állítható kioldó
Hosszú élettartamú és gyakorlatilag rezgésmentes
Kiváló minőségű, nagy teljesítményű stiftes ütőmű olajfürdőben, 6 lamellás légmotorral.
- Ajánlott maximális csavarátmérő: M15
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Függ az erősen változó környezeti feltételektől (légnyomás, tömlő átmérő, szennyeződés stb.).
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
Típus leírás | DSS 1/2 Zoll H |
Szerszámbefogó típusa | 1/2-os külső négylapú |
Max. munkanyomaték | 470 Nm |
Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál | 569 Nm |
Hangnyomásszint | 92 dB |
Rezgés | 3.78 m/s² |
Üzemi nyomás | 6.3 bar |
Gép tömege | 2,3 kg |
Tömlő min. belső átmérő | 8 mm |
Levegőfogyasztás | 102 l/perc |
Csatlakozómenet | 1/4 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 195 x 64 x 202 mm |
Szint | Meghúzási nyomaték, Nm (közelítő értékek) | Kioldási nyomaték, Nm |
1 | 70 | Max. 569 |
2 | 120 | |
3 | 280 | |
4 | 470 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!