Pneumatikus csavarbehajtó pisztoly, DPS 1/4" Állítható súrlódó tengelykapcsoló a pontos nyomatékszabályozáshoz
Pneumatikus csavarbehajtó pisztoly 1/4"
NYOMATÉKSZAB.CSAV. PISZTOLY 1/4"
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors, szerszám nélküli bitcsere
Gyorsbefogó 1/4"-os dugókulcsokhoz
Be- és kihajtás
Bal-jobb irányváltás
Nincs kiáramló levegő a munkaterületen
Levegőelvezetés hátul a csatlakoztatott levegő elvezető rendszerrel
- Kizárólag 1/4”-os E 6,3-as dugókulcsokat és dugókulcstartókat használjon
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
Szerszámbefogó típusa | 1/4-os belső hatlapú |
Fordulatszám | 1800 Ford/perc |
Min./max. forgatónyomaték | 2,2-10 Nm |
Üzemi nyomás | 6.3 bar |
Gép tömege | 1,6 kg |
Hosszúság | 216 mm |
Levegőfogyasztás | 112 l/perc |
Tömlő min. belső átmérő | 9 mm |
Adaptertípus | E 6,3 |
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.