Elektromos gyalu EH 4
Elektromos gyalu, EH 4
ELEKTROMOS GYALUGÉP EH4
MASTER
EH4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fáradságmentes munkavégzés, még keményfa megmunkálása során sincs szükség nagy erőkifejtésre
Nagy teljesítményű, 1050 W-os motor
Tökéletes felületminőség
Nagy kerületi sebesség és nagy szárátmérőjű gyalukés
Majdnem mindent eltávolít, ezáltal megtisztítja a környező területet
Nagy térfogatú forgácsgyűjtő zsák töltési szint jelzővel
A lehető legnagyobb rugalmasság munkavégzés közben
A forgácsok a jobb vagy a bal oldalra is kivethetők (állítható)
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-13500 Ford/perc |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1050 W |
Teljesítményleadás | 620 W |
Gyalulási szélesség | 82 mm |
Max. falcolási mélység | 25 mm |
Max. gyalulási mélység | 4 mm |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 320 x 180 x 180 mm |
Gép tömege | 4 kg |
Kábelhossz | 4 m |
CASE-EMPTY-EH4
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!