wSafe® 2000 PU pneumatikus spiráltömlő
PU spiráltömlő klt, wSafe 2000
SPIRÁL-LÉGTÖMLŐ-KLT-ID6,5MM-L4M-S2000
WSAFE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy munka komfort és szélesebb felhasználási terület
A poliuretánból (PU) készült pneumatikatömlő jelentősen könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.
Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz
Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.
Nagy UV-állóság, különösen ellenálló olajjal, oldószerekkel és egyéb nem nedvesítő oldatokkal szemben
Robusztus szövetbetétek és kiváló minőségű észteralapú poliuretán bevonat
Nagyfokú munkahelyi biztonság
Az egyenes tömlővégek hozzájárulnak a kényelmes munkavégzéshez, és csökkentik a botlás veszélyét.
Légtelenítéskor nem csúszkál a tömlő
A wSafe 2000 biztonsági tengelykapcsolók révén
- Nem alkalmazható festési munkákra
- Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra
Adatlapok(X)
Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Tömlő belső átmérő | 6,5 mm |
Tömlő külső átmérő (A) | 10 mm |
Munkahossz | 4 m |
Hosszúság (megnyújtott állapot) | 5 m |
Átmérő (D) | 52 mm |
Darabszám a készletben | 3 darab |