Dugaszolható karmantyú 2000-es sorozat
Csőszáj, külső men., 2000-es sor.
GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás
Optimális sűrítettlevegő-ellátást és leadott teljesítményt tesz lehetővé a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára. Nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.
Légzáró csatlakozások
Kis energiafelhasználás, és magas szintű hatékonyság
Edzett acél csőcsonkok
A maximális nyomóterhelés-bíró képességért és a hosszú élettartamért.
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak
Nagy korrózióállóság, hogy nagy igénybevétel esetén is védettséget nyújtson.
A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm
Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel.
Anyaga: Acél
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Csatlakozómenet | KM R 1/4 |
Hosszúság (L) | 39 mm |
Bevonat | Zn 8 ezüst |
Kulcsnyílás (SW) | 14 mm |
Max. nyomás | 16 bar |
Átfolyási teljesítmény | 2100 l/perc |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |