Sűrített levegő előkészítő egység, 1. méret, zárható
Sűr. levegős előkészítő egység, 1. méret, zárható
ELŐKÉSZÍTŐ-CA-2RÉSZ-MOD-BS1-10BAR-1/4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A 2-es méretű karbantartó egység szűrő/szabályozó/olajozó kombinációból áll
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a karbantartó egység egyedi összeszerelését
- A kompakt blokkkialakítás minimális helyigényt biztosít
- 5 µm-es szűrőbetét a nagy tisztaságú sűrített levegő biztosításáért
- A reteszelő kézikerék állandó üzemi nyomást biztosít
- A pneumatikus eszközhöz csatlakoztatott olajozó szabályozható mennyiségű olajköd nanorészecskéket biztosít. Az olajtartály automatikus feltöltése üzemelés közben is lehetséges
Az előkészítő egység optimális esetben 40 méteres távolságig tudja szállítani az olajköd nanorészecskéit, és így több fogyasztót is el tud látni egy időben.
A fali tartó nem képezi a szállítási terjedelem részét.
Adatlapok(X)
Építési méret | 1 (1/4) |
Min./max. üzemi nyomás | 1,5-10 bar |
Átfolyási teljesítmény | 1750 l/perc |
Csatlakozómenet | G 1/4 |
SZŰRŐ-SZABÁLYOZÓ-CA-PN-MOD-BS1-10BAR-1/4
PREPUNT-CA-MOD-BS1-10BAR-1/4IN
CONPCE-F.PREPUNT-MOD1
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!