Acél vonalzó Rozsdamentes, rugalmas acélból készült
Rozsdamentes acél vonalzó A2
VONALZÓ 300MM
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
Kemény görgős, rugóacél, mattfényű felülettel
Hosszú élettartamú és nem korrodálódik
Feketébe maratott skála
Lehetővé teszi az egyszerű, pontos leolvasást
Megfelel az EEC szerinti II. pontossági osztálynak
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szalaghossz (L) | 300 mm |
Szalagszélesség (B) | 13 mm |
Szalagvastagság (S) | 0,5 mm |
Osztás felső szélen (hosszúság) | 0,5 mm |
Osztás alsó szélen (hosszúság) | 0,5 mm |