Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Slidebox H135 edénytároló fiók

Elülső kihúzható Slidebox H135 készletcsomag
SLIDEBOX-FIÓK-H135-SZÜRKE-550

Cikksz. 0684318114
EAN 4050641979735

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Slidebox H135 edénytároló fiók

Cikksz. 0684318114
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
Készletben csomagolva
  • Rácsavarozható rúd

  • Beépített csillapítórendszerrel

  • Beépített magasságállítás ±2 mm, oldalállítás 1 mm

Több mint 60.000 ciklusra bevizsgálva

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges magasság

H135

Névleges hossz

550 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Epoxi bevonat

Szín

Szürke, RAL 7042-höz hasonló

Teherbírás 60 000 ciklus esetén

35 kg

Kihúzási mód

Teljesen kihúzható

Nyitó/záró rendszer

Soft-close

Oldalállítás

+/- 1 mm

Magasságállítás

+/- 2 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk