Slidebox H84 fiók
Fiók, Slidebox H84 készletcsomag
SLIDEBOX-FIÓK-H84-SZÜRKE-NL300MM
Cikksz.
0684318102
EAN 4050641979612
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
Készletben csomagolva
- Beépített Soft-close rendszerrel
- Beépített magasságállítás ±2 mm, oldalállítás 1 mm
Több mint 60.000 ciklusra bevizsgálva
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges magasság | H84 |
Névleges hossz | 300 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Szín | Szürke, RAL 7042-höz hasonló |
Teherbírás 60 000 ciklus esetén | 35 kg |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
Nyitó/záró rendszer | Soft-close |
Oldalállítás | +/- 1 mm |
Magasságállítás | +/- 2 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!