Állítható bútoralap
Állítható konyhaláb, állítható ABS
ÁLLÍTHATÓ-LÁB-L-150-170
Cikksz.
0683150170
EAN 4062856124404
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rögzített foglalat
- A csúcs magassága kézzel vagy csavarhúzóval egyszerűen beállítható a megfelelő nyílásba
Megjegyzés
4 mm átmérőjű forgácslapcsavarokkal történő rögzítés, vagy átmenő felszerelés a megfelelő M10 csavarokkal
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
A következő aljzatmagassághoz: | 28 mm |
Magasságállítás | 20 mm |
Teherbírás | 25 kg |