Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kis csiszolóanyagok, mini filckorong

Kis csiszolóanyag, mini filckorong
CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-FINOM-D50MM

Cikksz. 0673205028
EAN 4052703996056

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kis csiszolóanyagok, mini filckorong

Cikksz. 0673205028
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
Gyors szerszámcserét biztosító rögzítéssel. Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel.

Durva, közepes és finom szemcseméretek: Alumínium-oxid



Nagyon finom szemcseméretek: Szilíciumkarbid



Nyitott, rugalmas korongszerkezet


  • Minimális melegedés hideg csiszolás

  • Minimális eltömődés a felületi porral

  • Optimális illeszkedés a munkadarabhoz, egységes felületstruktúra


Mentes a korrózióra hajlamos fémektől


Nem szennyezi az anyag felületét



Pneumatikus turbócsiszolókhoz (hajlított), hajlékony tengelyek



A 75 mm átmérőjű korongok használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókon egy M14-es tartóval

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Felületek tisztítására, lemezelszíneződések, rozsda, szennyeződés és oxidrétegek eltávolítására, kisebb sorjázási munkákhoz, díszítőfelületek létrehozásához, hegesztések elsimításához túlzott anyageltávolítás nélkül, csiszolási barázdák, karcolások, bevonatok és felhólyagosodott bevonatok eltávolításához.

  • Megmunkálható anyagok: Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen nemesacélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.

Átmérő (Ø)

50 mm

Szín

Kék

Kivitel

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

Szemcseméret

Finom, 280

Max. fordulatszám

23000 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám

20000 Ford/perc

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter Mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter Mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (76MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter Mini csiszolókhoz

M14-ES MENET 76MM-ES TÁRCSÁHOZ

x 1 db
Polírpaszta

POLÍRPASZTA BARNA 100X35X17 MM

Mini polírozótárcsához
x 5 db