Bristle tárcsa
Bristle tárcsa
TISZTÍTÓTÁRCSA-BRISTLE-SÁRGA-G80-D50
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A szerszám egy darabból készül
- A csiszoló sörték nem esnek ki a tárcsából
- Egyenletes és csendes munkavégzés
Különleges „CUBITRON” kerámia csiszolószemcsék
Magas csiszolási kapacitás, agresszív megmunkálás és extrém hosszú élettartam, a felületre történő erős nyomás nélkül
25 000 fordulat/percig alkalmazható
Gyakorlatilag a legtöbb kézi turbócsiszoló géphez használható
Magas szintű konzisztens hatékonyság végig, amíg a teljes korong el nem kopott
Pénzt takarít meg
Kulcsnélküli, gyors szerszámcsere az Ø 50 és Ø 75 mm-es korongok esetén
Egyszerű és gyors rögzítés
Tányérba épített M14-es menet, Ø 115 mm-hez
Nincs szükség speciális támasztótányérra
Adatlapok(X)
Nehezen eltávolítható festék, rozsda, reve, szigetelés, ragasztó és egyéb szennyeződés vékonyabb vagy vastagabb rétegének gyors és hatékony eltávolítására minden típusú fém felületről, valamint beton, természetes kő, fa és műanyagok tisztítására
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Szerszámbefogó típusa | 3M Roloc rendszer |
Szín | Sárga |
Szemcseméret | 80 |
Max. fordulatszám | 25000 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!