MULTI MAX GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA
Gyémánt vágótárcsa Multi Max
GYÉMÁNTTÁRCSA-MULTIMAX-F22,2-D115MM
ZEBRA
Cikksz.
0666170115
EAN 4050641262882
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
Vékony gyémánttárcsa száraz és nedves vágásra
- Különösen magas vágási hatékonyság
- Kényelmes munkavégzés a kis erőráfordításnak köszönhetően
- Mérsékelt porképződés
- Bemetszések a jobb hűtésért
- Magas élettartam a magas értékű gyémántszemcse finomság által
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Legalkalmasabb csempék és burkolólapok vágására
Átmérő (Ø) | 115 mm |
Furat | 22,2 mm |
Szegmensmagasság | 5 mm |
Szegmensvastagság | 1,1 mm |
Szegmensszám | 1 darab |
Szegmenscsatlakozás | HDS |
Max. fordulatszám | 13300 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |