Speed csiszolólap Acélhoz
Csiszolókorong, Speed, acélhoz
TSZTTT-SP-KÉK-ACÉL-EGY-V6,0-F6-D60
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül kis törési hajlam
- Nagyon kellemes és kíméletes csiszolás
- Minimális méret- és formatűrés
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen korongot használjon
- A korongot vágás közben megfeszíteni tilos - törés fokozott veszélye!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig a gép felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágókorongot (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
Ügyeljen arra, hogy a csiszolólapot a megfelelő szögben tartsa
Túl alacsony szögben tartva a tárcsa szélei letöredezhetnek.
Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Főleg általános szerkezeti acélok, nagyszilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok, edzett acélok megmunkálásához használható
- Peremek és felületek csiszolásához
- Felület megmunkálás és simítás
- Sorjázás és hegesztési varratok, főleg kemény hegesztési varratok megmunkálása
Átmérő x Vastagság | 60 x 6,0 mm |
Furat | 6 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 25000 Ford/perc |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Elhordási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Lemunkálási teljesítmény (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!