Gépi menetfúró készlet Nemesacél, átmenő furat, M3–M12, 14 db
Menetfúró kaz., zöld gyűrű, átm. f., 14 db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-ÁTM-HSCO-ZÖLD-(M3-M12)
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Spirálfúrószár
- Nagy forgácstér és kis mag a gyors fúráshoz, tökéletes forgácselvezetéssel
- Nagyon pontos csúcsgeometria a pontos furatokhoz, ideális magfúró furatokhoz
Gépi menetfúró
A szerszámgeometriát a megnövelt hátszöggel pontosan nemesacélhoz alakították ki
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket.
Adatlapok(X)
A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljesen el kell távolítani a szerszám kezdő hornyát a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
Darabszám a készletben | 14 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ |
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D2,5
ZEBRASPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D3,3
ZEBRASPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D4,2
ZEBRASPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D5,0
ZEBRASPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D6,8
ZEBRASPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D8,5
ZEBRASPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-OX-D10,2
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-ZÖLD-M10
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN376-ZÖLD-M12
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-ZÖLD-M3
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-ZÖLD-M4
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-ZÖLD-M5
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-ZÖLD-M6
ZEBRAGMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN371-ZÖLD-M8
ZEBRAEMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.