Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró HSCo, zöld gyűrűs, átmenő furat, DIN 371/376

Gépi menetfúró, HSCo, zöld, B forma
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN376-ZÖLD-M14
ZEBRA

Cikksz. 065514

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Gépi menetfúró HSCo, zöld gyűrűs, átmenő furat, DIN 371/376

Cikksz. 065514

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alacsony árú gépi menetfúró ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), valamint rozsda- és saválló acélok megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 850 N/mm² szilárdságig.
  • A szerszám geometriát a megnövelt hátszöggel pontosan nemesacélhoz alakították ki
Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A menetfúró irányváltása előtt a szerszám teljes kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek vagy a szerszám eltörhet.

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Acél
Nemesacél

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ
Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M14

Menetemelkedés

2 mm

Hosszúság

110 mm

Szárátmérő

11 mm

Négylap méret

9 mm

DIN

376

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Matt

Forma

B

Magfuratátmérő

12 mm

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1000 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Anyag alcsoport

Nemesacél, szulfurált
Nemesacél, ausztenites
Nemesacél, martenzites

Cikksz. Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk