HSCo zöld gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
Gépi menetfúró HSCo zöld C forma
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN376-ZÖLD-M16
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szerszám geometriát a megnövelt hátszöggel pontosan nemesacélhoz alakították ki
- Az extra homogén vágóél-lekerekítés a magas szintű folyamatbiztonságért, valamint a hosszabb élettartamért a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M16 |
Menetemelkedés | 2 mm |
Hosszúság | 110 mm |
Szárátmérő | 12 mm |
Négylap méret | 9 mm |
DIN | 376 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Magfuratátmérő | 14 mm |
Spirál szög | 40° (jobb) |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2 (6H) |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Anyag alcsoport | Nemesacél, szulfurált |
Vágási értékek | ||||||||||||
M3–M5 típushoz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Nitridált acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Szerszámacélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Gyorsacél | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | < 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
M6–M10 típushoz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Nitridált acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Szerszámacélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Gyorsacél | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | < 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
M12–M16 típushoz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | M12 | M14 | M16 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
Nitridált acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
Szerszámacélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
Gyorsacél | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | < 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
M20 típushoz | ||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | M20 | ||||
vc | n | f | ||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||
Acélok | ||||||
Általános szerkezeti acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1000 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Nitridált acélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Szerszámacélok | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Gyorsacél | < 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Nemesacélok | ||||||
Nemesacélok | < 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |