Kombi menetfúró szár HSS
Kombi menetfúró, HSS, kék
ZEBRA KOMBI MENETFÚRÓ HSS M10
ZEBRA
Cikksz.
06539710
EAN 4024835162357
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
Kiforrott precíziós szerszám; fúrás, menetvágás és süllyesztés egy munkafolyamatban
Befogás: bal-jobb forgásirányú fúrógépekben pl.:
- Állványos fúrógépek
- Kézi fúrógépek
- Vezeték nélküli fúrógépek
Alkalmas:
- Átmenő furatokhoz acélban, színesfémekben és műanyagokban 1 x d (M6 = 6 mm anyagvastagságig)
- 600 N/mm2 szakítószilárdságig
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Javítóműhelyek, építkezés előregyártott elemekből, szellőzőrendszerek szerelése, fémszerkezeti munkák, haszongépjármű-javítás
Menettípus x névleges átmérő | M10 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Ajánlott fordulatszám acélban | 450 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám műanyag/NF fém esetén | 550 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!