Gépi menetfúró HSCo, kék gyűrűs, átmenő furat, DIN 371/376
Gépi menetfúró, HSCo, kék, B forma
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-DIN376-KÉK-M16
ZEBRA



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
- A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám teljes kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek vagy a szerszám eltörhet.
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M16 |
Menetemelkedés | 2 mm |
Hosszúság | 110 mm |
Szárátmérő | 12 mm |
Négylap méret | 9 mm |
DIN | 376 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
Forma | B |
Magfuratátmérő | 14 mm |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2 (6H) |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 850 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!