Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gépi menetfúró HSCo kék gyűrűs zsákfurat DIN 371/376

Gépi menetfúró HSCo kék C forma
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-KÉK-M2
ZEBRA

Cikksz. 065302

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Gépi menetfúró HSCo kék gyűrűs zsákfurat DIN 371/376

Cikksz. 065302

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kék gyűrűs gépi menetfúró általános, széleskörű alkalmazásokhoz hosszú forgácsú, ötvözetlen acélok forgácsolásához, akár 850 N/mm² szilárdságig.
  • A vágási geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki

  • Optimalizált mikrogeometria és átlósan lépcsőzött menetes rész a magas folyamatbiztonságért és a hosszabb élettartamért a hasonló gépi menetfúrókhoz képest
Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Acél

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

A következő géptípushoz:

Maró-fúró központ
Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M2

Menetemelkedés

0,4 mm

Hosszúság

45 mm

Szárátmérő

2,8 mm

Négylap méret

2,1 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Matt

Forma

C

Magfuratátmérő

1,6 mm

Spirál szög

40° (jobb)

Száralak

Hengeres, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

850 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél
Nem ötvözött nemesített acél

Cikksz. Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk