Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

MFD-S univerzális fúrószár, 1/4 colos hatlapú szárral

Univerzális fúrószár, MFD-S, hatlapú szár
FURÓSZ-MULTIF-MFDS-HL-E-D6-L100-WL54MM
ZEBRA

Cikksz. 0641266010
EAN 4050641970473

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
MFD-S univerzális fúrószár, 1/4 colos hatlapú szárral

Cikksz. 0641266010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az MFD-S univerzális fúrószárak gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúrnak

Extra éles, minden oldalon speciálisan gyémántköszörült cementált keményfém vágóélek


  • Tiszta, pontos furatok, még egyszerre több különböző anyagon történő átfúrás esetén is

  • Univerzálisan tökéletesen alkalmazható

  • Üreges téglák törésbiztos fúrása

  • Rendkívül precíz pontfúrás

  • Kiváló fúrási eredmények fémekben


Kiváló, gyors furatporkihordás


  • Különleges felületkezelés

  • Szabadalmaztatott négylépcsős profil


Szabványos 1/4 colos hatlapú szár


  • Nem csúszik meg a fúrótokmányban

  • Illeszkedik bármely bittartóhoz


PGM bevizsgált


Megfelel dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.

Megjegyzés

Nem alkalmas ütvefúráshoz. Csak forgó (rotációs) fúráshoz!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Fúrás csempébe, tömör téglába, tetőcserépbe, üreges téglába, kőbe, márványba, fába, műanyagba, fémbe stb.

  • Ablakszerelés, zsaluzatok átfúrása és üreges falú téglákba fúrás törésmentesen a stabil dübeltartáshoz stb.

Átmérő (Ø)

6 mm

Hosszúság

100 mm

Munkahossz

54 mm

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Szerszámbefogó típusa

Hatlapú

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk